MEKA - Porttikannake - PRT-500 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoliSoveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 17 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377023485
Sähkönumero
1449973
Toimittajan tuotenumero
PRT-500 PG
Tukkuerä
20
Pituus:
30 mm
Korkeus:
17 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
550 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Porttikannakkeella PRT tehdään portti- sekä keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10.