PUK - Kaarikiinnike 170-175mm - K 175 U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
levyprofiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
170...175 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 170...175 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918033352
Sähkönumero
1333399
Toimittajan tuotenumero
175U
Tukkuerä
50
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
170...175 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty