SORMAT - Levyseinäkiinnike - MOLA 5-13 ohutlevyankk.metalli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031757068
Sähkönumero
1357038
Toimittajan tuotenumero
9640075706
Tukkuerä
500
Materiaali:
teräs
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
5
Tulpan pituus:
37 mm
Porausreiän minimisyvyys:
8 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
13 mm
Kannan muoto:
lattapää
Kierteellä:
kyllä
Kierteen nousu:
0.8 mm
Ruuvin pituus:
45 mm