SIBA - Sulake aR 3 1100A 1000V M12 - 2078032.1100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1100 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854047374
Sähkönumero
3140292
Toimittajan tuotenumero
2078032.1100
Tukkuerä
2
Nimellisvirta:
1100 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea sulake, koko 3, aR, 1100A, 1000V, pulttikiinnitys M12 kierre
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1000V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1000V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR