SIBA - Sulake aR 3 1250A 900V M12 - 2078032.1250A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 1250 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854047381

Sähkönumero

3140293

Toimittajan tuotenumero

2078032.1250

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

1250 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Erikoisnopea sulake, koko 3, aR, 1250A, 900V, pulttikiinnitys M12 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:900V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR