SIBA - Sulake aR 3 900A 1200V M12 - 2078032.900A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 900 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854047497
Sähkönumero
3140290
Toimittajan tuotenumero
2078032.900
Tukkuerä
2
Nimellisvirta:
900 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea sulake, koko 3, aR, 900A, 1200V, pulttikiinnitys M12 kierre
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1200V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1200V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR