SIBA - Sulake aR 3 400A 1250V M12 - 2078032.400A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854047428

Sähkönumero

3140240

Toimittajan tuotenumero

2078032.400

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

400 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Erikoisnopea sulake, koko 3, aR, 400A, 1250V, pulttikiinnitys M12 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR