SIBA - Sulake aR 3 315A 1250V M12 - 2078032.315A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 315 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854047404
Sähkönumero
3140231
Toimittajan tuotenumero
2078032.315
Tukkuerä
2
Nimellisvirta:
315 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea sulake, koko 3, aR, 315A, 1250V, pulttikiinnitys M12 kierre
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR