ELPRESS - C-liitin, C25-50 tinattu Cu - Puristetaan BC8-9 pakalla

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

25...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 25...50 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 6...50 mm²

  • Pinnan suojaus - tinattu

  • Pituus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487037106

Sähkönumero

5040119

Toimittajan tuotenumero

7309-021100

Tukkuerä

50

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

25...50 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

6...50 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Pituus:

30 mm

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen jaukkosenjohdin asennuksiin. Työskentely-alue: Köysien poikkipinta min.6mm2, max.50mm2 ja Yhteispoikkipinta min.50mm2, max.100mm2. Puristetaanpakkaparilla BC8-9.

Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250- tai 1300-järjestelmässä leukaparia BC8-9 (leukapidin tarvitaan) yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.