ELPRESS - C-liitin, C240-300 kirkas Cu - Puristetaan B25C21/B40C21

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

240...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...120 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottinattu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 240...300 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 150...240 mm²

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Pituus - 72 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062931

Sähkönumero

5040524

Toimittajan tuotenumero

7309-301000

Tukkuerä

10

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

240...300 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

150...240 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus:

72 mm

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen.Työskentely-alue: Köysien poikkipinta min.150mm2, max.300mm2 ja Yhteispoikkipinta min.450mm2, max.540mm2. Puristuspakkaa B25C21 tai B40C21 käytetään.

Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia B25C21 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.