ELPRESS - C-liitin, C150-185 kirkas Cu - Puristetaan B25C18/B40C18

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

150...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...120 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottinattu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 150...300 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 25...185 mm²

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Pituus - 62.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062917

Sähkönumero

5040523

Toimittajan tuotenumero

7309-300900

Tukkuerä

10

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

150...300 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

25...185 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus:

62.5 mm

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen. Työskentely-alue: Köysienpoikkipinta min.25mm2, max.300mm2 ja Yhteispoikkipinta min.245mm2,max.425mm2. Puristuspakkaa B25C18 tai B40C18.

Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia B25C18 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.