ELPRESS - C-liitin, C70-95 tinattu Cu - Puristetaan BC13 pakalla

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

70...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 70...120 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 25...95 mm²

  • Pinnan suojaus - tinattu

  • Pituus - 39 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062856

Sähkönumero

5040521

Toimittajan tuotenumero

7309-300700

Tukkuerä

50

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

70...120 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

25...95 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Pituus:

39 mm

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen jaukkosenjohdin asennuksiin. Työskentely-alue: Köysien poikkipinta min.25mm2, max 120mm2 ja Yhteispoikkipinta min.140mm2, max.190mm2. Puristetaan pakkaparilla BC13



Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia BC13 (leukapidin tarvitaan) tai V1300-järjestelmässä leukaparia 13BC13 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.