ELPRESS - C-liitin, C6-10 tinattu Cu - Puristetaan BC5 pakalla

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

6...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 6...10 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 10...10 mm²

  • Pinnan suojaus - tinattu

  • Pituus - 17.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062900

Sähkönumero

5040518

Toimittajan tuotenumero

7309-300400

Tukkuerä

100

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

6...10 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

10...10 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Pituus:

17.6 mm

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen jaukkosenjohdin asennuksiin. Työskentely-alue: Köysien poikkipinta min.6mm2, max.16mm2 ja Yhteispoikkipinta min.12mm2, max.26mm2. Käytetään puristuspakkaa BC5.

Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käyttöalue, pääjohdin 6-10 mm² tai 16 mm², haaroitus 6-10 mm² tai 10 mm². (6/6-16, 10/6-16). Käytä V1300-järjestelmässä leukaparia BC5 (leukapidin tarvitaan) yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.