KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU22150120 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 120...120 mm²

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078029070

Sähkönumero

6447720

Toimittajan tuotenumero

RU22150120

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

120...120 mm²

Puristusmuoto:

ympäripuristus

RU22150120 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 150-120 MM2



Esipyöristysleukapari 150 mm2 yksisäikeisille ja 120 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV