Etusivu

KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU22185150 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 150...150 mm²

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078029087

Sähkönumero

6447726

Toimittajan tuotenumero

RU22185150

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

150...150 mm²

Puristusmuoto:

ympäripuristus

RU22185150 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 185-150 MM2

Esipyöristysleukapari 185 mm2 yksisäikeisille ja 150 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV