Etusivu

KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU225035 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 35...35 mm²

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078029032

Sähkönumero

6447696

Toimittajan tuotenumero

RU225035

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

35...35 mm²

Puristusmuoto:

ympäripuristus

RU225035 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 50-35 MM2

Esipyöristysleukapari 50 mm2 yksisäikeisille ja 35 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV