KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU223525 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 25...25 mm²

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078029025

Sähkönumero

6447690

Toimittajan tuotenumero

RU223525

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

25...25 mm²

Puristusmuoto:

ympäripuristus

RU223525 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 35-25 MM2



Esipyöristysleukapari 35 mm2 yksisäikeisille ja 25 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV