KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU2212095 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 95...95 mm²

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078029063

Sähkönumero

6447714

Toimittajan tuotenumero

RU2212095

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

95...95 mm²

Puristusmuoto:

ympäripuristus

RU2212095 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 120-95 MM2



Esipyöristysleukapari 120 mm2 yksisäikeisille ja 95 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV