Etusivu

RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-7.0m2 0.5x14.0m 630W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-7.0m2 0.5x14.0m 630W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 90 W/m²

  • Kytkentäteho - 630...630 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 7

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020243

Sähkönumero

8171161

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-7,0M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

90 W/m²

Kytkentäteho:

630...630 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

7

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

14000 mm

QuickNet-7.0, 0,5x14,0m, 630W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.