RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-3.5m2 0.5x7.0m 320W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-3.5m2 0.5x7.0m 320W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 90 W/m²

  • Kytkentäteho - 320...320 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 3.5 m²

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020199

Sähkönumero

8171156

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-3,5M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

90 W/m²

Kytkentäteho:

320...320 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

3.5 m²

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

7000 mm

QuickNet-3.5, 0,5x7,0m, 320W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.