RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-8.0m2 0.5x16.0m 725W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 90 W/m²
Kytkentäteho - 725...725 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 8 m²
Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506020250
Sähkönumero
8171162
Toimittajan tuotenumero
R-QN-N-8,0M2/T0
Tukkuerä
1
Teho:
90 W/m²
Kytkentäteho:
725...725 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
8 m²
Malli / Tyyppi:
ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pituus:
16000 mm
QuickNet-8.0, 0,5x16,0m, 725W/230V. Ilman termostaattia.QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.