RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-4.5m2 0.5x9.0m 410W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-4.5m2 0.5x9.0m 410W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 90 W/m²

  • Kytkentäteho - 410...410 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 4.5 m²

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020212

Sähkönumero

8171158

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-4,5M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

90 W/m²

Kytkentäteho:

410...410 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

4.5 m²

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

9000 mm

QuickNet-4.5, 0,5x9,0m, 410W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.