ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-70/Cu4-25 - KG 42

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-70/Cu4-25 - KG 42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virtakiskon paksuus:

10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5...7.5 mm

Suurin poikkipinta-ala:

70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Liittimen leveys:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 10...10 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 70 mm²

  • Liittimen leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400247

Sähkönumero

5044024

Toimittajan tuotenumero

KG42

Tukkuerä

100

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

10...10 mm

Suurin poikkipinta-ala:

70 mm²

Liittimen leveys:

40 mm

Siirtymäkiskoliitin Al-Cu

Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.