ENSTO - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE Waltteri - ESSV555.21P-IT

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Korkeus:

900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 mm

Leveys:

545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot520 mm

Syvyys:

130 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 21

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100342197

Sähkönumero

3301645

Toimittajan tuotenumero

ESSV555.21P-IT

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Pääkytkimen nimellisvirta:

25 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

900 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

545 mm

Syvyys:

130 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

9

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

IT-ryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen. Keskuksessa on kaksivikavirtasuojakytkintä sekä 21kpl johdonsuojakatkaisijaa.



3-vaiheinen IT-ryhmäkeskus, jossa kaksi 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 21kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 18 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 20:lle RJ45-liittimelle ja irroitettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan