PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SDW-T 35W/825 PG12-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
33.3 WValovirta:
1320 lmKanta:
PG12-1Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 hTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 33.3 W
Valovirta - 1320 lm
Kanta - PG12-1
Värilämpötila - 2500 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500734020
Sähkönumero
4825585
Toimittajan tuotenumero
928153809230
Tukkuerä
12
Lampputeho:
33.3 W
Valovirta:
1320 lm
Kanta:
PG12-1
Värilämpötila:
2500 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
40 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
149 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
32 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
34 kWh
Lamppumerkintä:
muu