PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T APIA Plus Xtra 70W E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
75 WValovirta:
7200 lmKeskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 hTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 75 W
Valovirta - 7200 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8727900922905
Sähkönumero
4820029
Toimittajan tuotenumero
928150119227
Tukkuerä
12
Lampputeho:
75 W
Valovirta:
7200 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
96 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
156 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
35 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
75 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 36 (max) mm
- Valokeskiö L 102 mm
- Valokaaren pituus O 42 mm
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan