ELPRESS - C-liitin, C16-25 tinattu Cu - Puristetaan BC6 pakalla

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

25...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 25...35 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 6...25 mm²

  • Pinnan suojaus - tinattu

  • Pituus - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062320

Sähkönumero

5040519

Toimittajan tuotenumero

7309-300500

Tukkuerä

100

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

25...35 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

6...25 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Pituus:

22 mm

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

MYRSKY. Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen jaukkosenjohdin asennuksiin. Työskentely-alue: Köysien poikkipintamin.5mm2, max.25mm2 ja Yhteispoikkipinta min.30mm2, max.50mm2.Puristetaan pakkaparilla BC6.

Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250- tai V1300-järjestelmässä leukaparia BC6 (leukapidin tarvitaan) yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.