ELPRESS - C-liitin, C240-300 kirkas Cu - Puristetaan B25C21/B40C21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 240...300 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 150...240 mm²
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487062931
Sähkönumero
5040524
Toimittajan tuotenumero
7309-301000
Tukkuerä
10
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
240...300 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
150...240 mm²
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
72 mm
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia B25C21 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.





