ELPRESS - C-liitin, C50-70 tinattu Cu - Puristetaan BC13 pakalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
50...95 mm²Pinnan suojaus:
tinattuTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 50...95 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 25...50 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Pituus - 37 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487062337
Sähkönumero
5040520
Toimittajan tuotenumero
7309-300600
Tukkuerä
50
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
50...95 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
25...50 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Pituus:
37 mm
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia BC13 (leukapidin tarvitaan) tai V1300-järjestelmässä leukaparia 13BC13 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.


