ELPRESS - C-liitin, C95-120 kirkas Cu - Puristetaan BC15/13BC15

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

95...185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...120 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottinattu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - kupari

  • Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 95...185 mm²

  • Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 25...120 mm²

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Pituus - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062924

Sähkönumero

5040522

Toimittajan tuotenumero

7309-300800

Tukkuerä

25

Materiaali:

kupari

Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:

95...185 mm²

Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:

25...120 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus:

45 mm

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen. Työskentely-alue: Köysienpoikkipinta min.25mm2, max.185mm2 ja Yhteispoikkipinta min.175mm2,max.240mm2. Käytetään puristuspakkaa BC15 tai 13BC15

Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia B25C15 (leukapidin tarvitaan) tai V1300-järjestelmässä leukaparia 13BC15 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.