ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-70/Cu4-25 - KG 42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Virtakiskon paksuus:
10...10 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5...7.5 mm
Suurin poikkipinta-ala:
70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala - 70 mm²
Liittimen leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400247
Sähkönumero
5044024
Toimittajan tuotenumero
KG42
Tukkuerä
100
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala:
70 mm²
Liittimen leveys:
40 mm
Siirtymäkiskoliitin Al-Cu
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.


