ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-70 mm2 - KG 6.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Virtakiskon paksuus:
10...10 mmSuurin poikkipinta-ala:
70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala - 70 mm²
Liittimen leveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400308
Sähkönumero
5044008
Toimittajan tuotenumero
KG6.1
Tukkuerä
50
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala:
70 mm²
Liittimen leveys:
36 mm
Kiskoliitin 70mm2
Käytetään Al-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.
Käytetään Al-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.


