ENSTO - Ryhmäkeskus-data uppo FE Waltteri - ESSV555.21U-IT
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
21Korkeus:
900 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 21
Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100342203
Sähkönumero
3301649
Toimittajan tuotenumero
ESSV555.21U-IT
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
21
Pääkytkimen nimellisvirta:
25 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
900 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
545 mm
Syvyys:
110 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
9
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
3-vaiheinen IT-ryhmäkeskus, jossa kaksi 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 21kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 18 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 20:lle RJ45-liittimelle ja irrotettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille.



