ENSTO - Ryhmäkeskus Waltteri - ESSV345.36
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 36
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Korkeus - 900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677666780
Sähkönumero
3307010
Toimittajan tuotenumero
ESSV345.36
Tukkuerä
10
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
36
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Korkeus:
900 mm
Leveys:
545 mm
Syvyys:
130 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
24
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
12
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
3-vaiheinen ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 61 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.


