HELLER - Poranterä betoni/kivi - 20x300mm Trijet Ultimate SDS+

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranterä betoni/kivi - 20x300mm Trijet Ultimate SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Kokonaispituus:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 20 mm

  • Leikkuupituus - 250 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Soveltuu kivelle - kyllä

  • Kokonaispituus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159299558

Sähkönumero

6449772

Toimittajan tuotenumero

HE29955

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

20 mm

Leikkuupituus:

250 mm

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu kivelle:

kyllä

Kokonaispituus:

300 mm

HELLER 20x300mm Trijet Ultimate SDS+ 2618



HELLER poravasaranterä Trijet SDS-plus 2618. Uuden sukupolven poravasaranterä. 3-leikkuinen terä takaa tehokkaan voimansiirron. Erittäin pitkä käyttöikä verrattuna 2-leikkuiseen terään ja jopa 9-kertaa kestävämpi poratessa raudoitettuun betoniin. Soveltuu raudoitetun betonin, B45-betonin, graniitin, tiilin, asfaltin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.