Etusivu

HELLER - Poranterä betoni/kivi - 20x450mm Trijet Ultimate SDS+

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranterä betoni/kivi - 20x450mm Trijet Ultimate SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm

Kokonaispituus:

450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 20 mm

  • Leikkuupituus - 400 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Soveltuu kivelle - kyllä

  • Kokonaispituus - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159299565

Sähkönumero

6449773

Toimittajan tuotenumero

HE29956

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

20 mm

Leikkuupituus:

400 mm

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu kivelle:

kyllä

Kokonaispituus:

450 mm

HELLER 20x450mm Trijet Ultimate SDS+ 2618

HELLER poravasaranterä Trijet SDS-plus 2618. Uuden sukupolven poravasaranterä. 3-leikkuinen terä takaa tehokkaan voimansiirron. Erittäin pitkä käyttöikä verrattuna 2-leikkuiseen terään ja jopa 9-kertaa kestävämpi poratessa raudoitettuun betoniin. Soveltuu raudoitetun betonin, B45-betonin, graniitin, tiilin, asfaltin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.