HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 16x250mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
16 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Kokonaispituus:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 16 mm
Leikkuupituus - 200 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267793
Sähkönumero
6449748
Toimittajan tuotenumero
HE26779
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
16 mm
Leikkuupituus:
200 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
250 mm
HELLER 16x250mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


