HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 6.5x160mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
6.5 mmKokonaispituus:
160 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 6.5 mm
Leikkuupituus - 100 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267496
Sähkönumero
6449711
Toimittajan tuotenumero
HE26749
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
6.5 mm
Leikkuupituus:
100 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
160 mm
HELLER 6.5x160mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


