HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 6x110mm SDS+

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 6x110mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm

Kokonaispituus:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 6 mm

  • Leikkuupituus - 50 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Soveltuu kivelle - kyllä

  • Kokonaispituus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159267441

Sähkönumero

6449705

Toimittajan tuotenumero

HE26744

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

6 mm

Leikkuupituus:

50 mm

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu kivelle:

kyllä

Kokonaispituus:

110 mm

HELLER 6x110mm Trijet SDS+ poravasaranterä

HELLER -tuote

Tutustu HELLER-sarjaan