HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 6x310mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
6 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Kokonaispituus:
310 mmTärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 6 mm
Leikkuupituus - 250 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159284660
Sähkönumero
6449709
Toimittajan tuotenumero
HE28466
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
6 mm
Leikkuupituus:
250 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
310 mm
HELLER 6x310mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


