KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU2212095 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 95...95 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029063
Sähkönumero
6447714
Toimittajan tuotenumero
RU2212095
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
95...95 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU2212095 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 120-95 MM2
Esipyöristysleukapari 120 mm2 yksisäikeisille ja 95 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 120 mm2 yksisäikeisille ja 95 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV


