KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU225035 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 35...35 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029032
Sähkönumero
6447696
Toimittajan tuotenumero
RU225035
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
35...35 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU225035 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 50-35 MM2
Esipyöristysleukapari 50 mm2 yksisäikeisille ja 35 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 50 mm2 yksisäikeisille ja 35 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV


