KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - RU229570 ESIPYÖR.LEUKAPARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 70...70 mm²
Puristusmuoto - ympäripuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078029056
Sähkönumero
6447708
Toimittajan tuotenumero
RU229570
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
70...70 mm²
Puristusmuoto:
ympäripuristus
RU229570 ESIPYÖR.LEUKAPARI 22 SARJA AL/CU 95-70 MM2
Esipyöristysleukapari 95 mm2 yksisäikeisille ja 70 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Esipyöristysleukapari 95 mm2 yksisäikeisille ja 70 mm2 monisäikeisille, sektorinmuotoisille Al ja Cu johtimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV



