NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Kannatin Poleplate 470 E

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

ruuvi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Leveys:

470 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot304 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • Tarkastusaukko - ei

  • Asennustapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506343

Toimittajan tuotenumero

2700736

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

2

Tarkastusaukko:

ei

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

478 mm

Leveys:

470 mm

Syvyys:

4 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

ei

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

ei

Kattokiinnitys:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

ei

Next Green Poleplate 470 E on tarkoitettu asennettavaksi Ø 60 mm:npylväsputkeen.Valmistetaan Ruotsissa pohjoismaiseen ilmastoon sopivaksi.Poleplate 470 E onkehitetty Garo Entity -latausasemalle. Voidaan käyttäälämmityspaikan korvaamiseen.

Next Green Poleplate 470 E on pylväskannatin latausasemille, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø 60 mm:n pylväsputkeen. Poleplate on valmistettu korkealaatuisesta jauhemaalatusta ruotsalaisesta teräksestä. Poleplate on tarkoitettu latausaseman helppoon asennukseen. Poleplate valmistetaan Ruotsissa pohjoismaiseen ilmastoon sopivaksi. Latausaseman kannatin Poleplate 470 E on kustannustehokas pylväskannatin, joka on kehitetty Garo Entity -latausasemalle. Poleplate helpottaa esimerkiksi lämmityspaikan muuntamista latauspisteeksi, ja sitä voidaan käyttää lämmityspaikan korvaamiseen.