NEXT GREEN - Latauslaitejalusta - Pylväskannatin Polebox 320 D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinenLatauspisteiden määrä:
2Asennustapa:
ruuviLeveys:
345 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 2
Tarkastusaukko - kyllä
Asennustapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506327
Toimittajan tuotenumero
2700491
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
2
Tarkastusaukko:
kyllä
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
543 mm
Leveys:
345 mm
Syvyys:
140 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Kattokiinnitys:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 320D mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 320 sisään mahtuu kahta maavuotokatkaisija. Polebox 320D sopii muun muassa seuraaviin latureihin: CTEK Chargestorm, Hager Witty, Keba P30, Schneider EVlink Pro AC
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


