OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 25 mm2 - PK 25-10 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052011376
Sähkönumero
5201137
Toimittajan tuotenumero
VA01-0115
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
4
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:
kyllä
PK-putkikaapelikengät
PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


