PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T APIA Plus Xtra 150W E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
154 WValovirta:
18200 lmKeskimääräinen nimellispolttoikä:
45000 hTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 154 W
Valovirta - 18200 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8727900927337
Sähkönumero
4820031
Toimittajan tuotenumero
928150319230
Tukkuerä
12
Lampputeho:
154 W
Valovirta:
18200 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
118.51 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
210 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
48 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
45000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
154 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 210 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 48 (max) mm
- Valokeskiö L 132 mm
- Valokaaren pituus O 61 mm


