Etusivu

PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T PIA Plus 100W E40

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

101 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot54.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot103 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot154 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot255 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot257 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot397 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot408 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot605 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot960 W

Valovirta:

10600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11300 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130000 lm

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG12-1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

36000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 101 W

  • Valovirta - 10600 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

MASTER SON(-T) PIA

EAN-koodi

8711500192301

Sähkönumero

4825504

Toimittajan tuotenumero

928151709230

Tukkuerä

12

Lampputeho:

101 W

Valovirta:

10600 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

105 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

210 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

48 mm

Kasvivalaistus:

ei

Purkausputkien lukumäärä:

1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

36000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

101 kWh

Lamppumerkintä:

muu

MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 210 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 48 (max) mm
  • Valokeskiö L 132 mm
  • Valokaaren pituus O 47 mm