PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T PIA Plus 250W E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
257 WValovirta:
32800 lmKeskimääräinen nimellispolttoikä:
36000 hTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 257 W
Valovirta - 32800 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500179876
Sähkönumero
4825512
Toimittajan tuotenumero
928144709230
Tukkuerä
12
Lampputeho:
257 W
Valovirta:
32800 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
125 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
257 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
48 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
36000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
257 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON-T PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 257 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 48 (max) mm
- Valokeskiö L 158 mm
- Valokaaren pituus O 64 mm
- Valopisteen pituus (tuumaa) 6.875 in
- Kokonaispituus C (tuumaa) 11.125 (max) in
- Halkaisija D (tuumaa) 1.75 in


