PUK - Kaarikiinnike 110-120mm - K 120 AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
C-profiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
111...120 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 111...120 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918001498
Sähkönumero
1333197
Toimittajan tuotenumero
120AC
Tukkuerä
50
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
111...120 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 120 AC kaapelin halkaisija 110-120 mm Hmax=167mm FE


